pagina iniziale

CEMBRE SPA - CEM42047B TARGHETTA MG-TPMF GIALLA 4X40MM X TUBETT - 42047B

CEMBRE SPA
copiacopia
CEMBRE SPA - CEM42047B TARGHETTA MG-TPMF GIALLA 4X40MM X TUBETT

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Autoadesivo - no

  • Dicitura - Senza dicitura

  • Colore - Giallo

  • Lunghezza - 40 mm

  • Trasparente - no

Confezione

  • 800 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

0,03 Kg CO₂-eq

Stima Sonepar

EAN

8016692768779

Codice prodotto

CEM42047B

Cod. produttore

42047B

Produttore

CEM

Autoadesivo:

no

Dicitura:

Senza dicitura

Colore:

Giallo

Lunghezza:

40 mm

Trasparente:

no

Larghezza:

4 mm

Magnetico:

no

Altezza:

0.5 mm

Marchio CEMBRE modello TARGHETTA MG-TPMF GIALLA 4X40MM X TUBETT.. Materiale di identificazione