pagina iniziale

CEMBRE SPA - CEM42046B TARGHETTA MG-TPMF GIALLA 4X30MM X TUBETT - 42046B

CEMBRE SPA
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Autoadesivo - no

  • Dicitura - Senza dicitura

  • Colore - Giallo

  • Lunghezza - 30 mm

  • Trasparente - no

Confezione

  • 1200 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

0,03 Kg CO₂-eq

Stima Sonepar

EAN

8016692825267

Codice prodotto

CEM42046B

Cod. produttore

42046B

Produttore

CEM

Autoadesivo:

no

Dicitura:

Senza dicitura

Colore:

Giallo

Lunghezza:

30 mm

Trasparente:

no

Larghezza:

4 mm

Magnetico:

no

Altezza:

0.5 mm

Le targhette MG-TPMF, serieFLAT, vengono utilizzate con i tubetti PMF per la siglatura di cavi, guaine, tubi e componentistica. La scheda e strutturata a pettine: staccando gli steli che la compongono, le targhette si presentano pronte per essere inserite nei tubetti. Una scheda viene stampata completamente in circa 10 secondi, compresa l?eventuale identificazione degli steli e l?indicazione del tubetto da utilizzare.