pagina iniziale

CEMBRE SPA - CEM42043B TARGHETTA MG-TPMF GIALLA 4X20MM X TUBETT - 42043B

CEMBRE SPA
copiacopia
CEMBRE SPA - CEM42043B TARGHETTA MG-TPMF GIALLA 4X20MM X TUBETT

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Autoadesivo - no

  • Dicitura - Senza dicitura

  • Colore - Giallo

  • Lunghezza - 20 mm

  • Trasparente - no

Confezione

  • 1600 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

0,03 Kg CO₂-eq

Stima Sonepar

EAN

8016692824475

Codice prodotto

CEM42043B

Cod. produttore

42043B

Produttore

CEM

Autoadesivo:

no

Dicitura:

Senza dicitura

Colore:

Giallo

Lunghezza:

20 mm

Trasparente:

no

Larghezza:

4 mm

Magnetico:

no

Altezza:

0.5 mm

Marchio CEMBRE modello TARGHETTA MG-TPMF GIALLA 4X20MM X TUBETT.. Materiale di identificazione