pagina iniziale

CEMBRE SPA - CEM40540 TARGH.SEGNACAVO MG-TDMO-03 4X12 GIALLO - 40540

CEMBRE SPA
copiacopia
CEMBRE SPA - CEM40540 TARGH.SEGNACAVO MG-TDMO-03 4X12 GIALLO

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Autoadesivo - no

  • Dicitura - Senza dicitura

  • Colore - Giallo

  • Lunghezza - 12 mm

  • Trasparente - no

Confezione

  • 560 PZ

EAN

8016692607047

Codice prodotto

CEM40540

Cod. produttore

40540

Produttore

CEM

Autoadesivo:

no

Dicitura:

Senza dicitura

Colore:

Giallo

Lunghezza:

12 mm

Trasparente:

no

Larghezza:

4 mm

Magnetico:

no

Marchio CEMBRE modello TARGH.SEGNACAVO MG-TDMO-03 4X12 GIALLO.. Materiale di identificazione