CEMBRE SPA - CEM40391 TARGH.SEGNACAVO MG-TDMO-01 4X16 BIANCO - 40391

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Autoadesivo - no
Dicitura - Senza dicitura
Colore - Bianco
Trasparente - no
Magnetico - no
Confezione
880 PZ
EAN
8016692606842
Codice prodotto
CEM40391
Cod. produttore
40391
Produttore
CEM
Autoadesivo:
no
Dicitura:
Senza dicitura
Colore:
Bianco
Trasparente:
no
Magnetico:
no
Lunghezza:
16 mm
Larghezza:
4 mm
Marchio CEMBRE modello TARGH.SEGNACAVO MG-TDMO-01 4X16 BIANCO.. Materiale di identificazione


