pagina iniziale

CEMBRE SPA - CEM40292 TAR.SEGNAC.MG-TDM-02 4X12MM.BIANCO 4 STE - 40292

CEMBRE SPA
copiacopia
CEMBRE SPA - CEM40292 TAR.SEGNAC.MG-TDM-02 4X12MM.BIANCO 4 STE

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Autoadesivo - no

  • Dicitura - Senza dicitura

  • Colore - Bianco

  • Lunghezza - 12 mm

  • Trasparente - no

Confezione

  • 640 PZ

EAN

8016692878171

Codice prodotto

CEM40292

Cod. produttore

40292

Produttore

CEM

Autoadesivo:

no

Dicitura:

Senza dicitura

Colore:

Bianco

Lunghezza:

12 mm

Trasparente:

no

Larghezza:

4 mm

Magnetico:

no

Marchio CEMBRE modello TAR.SEGNAC.MG-TDM-02 4X12MM.BIANCO 4 STE.. Materiale di identificazione