CEMBRE SPA - CEM40290 TAR.SEGNAC.MG-TDM-02 4X12MM.BIANCO 6 STE - 40290

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipologia - Altro
Diametro del cavo - 2...4 mm
Lunghezza - 12 mm
Larghezza - 4 mm
Colore - Bianco
Confezione
1056 PZ
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
0 Kg CO₂-eq
EAN
8016692565606
Codice prodotto
CEM40290
Cod. produttore
40290
Produttore
CEM
Tipologia:
Altro
Diametro del cavo:
2...4 mm
Lunghezza:
12 mm
Larghezza:
4 mm
Colore:
Bianco
Stampa:
Senza
Materiale:
Plastica
Con etichetta:
no
Tipo di montaggio:
Aprire a spinta
Targhette Segnacavo MG-TDM-02. Materiale: Policarbonato, privo di Alogeni, autoestinguente cl. V0 (UL94); elevata resistenza meccanica ed eccellente stabilità dimensionale. Campo di temperatura da - 40°C a + 140°C. Colore: bianco. Dimensioni :4x12 mm
Un prodotto CEMBRE SPA
Scopri la serie CEMBRE SPA


