CEMBRE SPA - CEM40140 TAR.SEGNAC.MG-TDM-01 4X12MM.GIALLO 6 STE - 40140

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipologia - Altro
Diametro del cavo - 1.6...3.25 mm
Lunghezza - 12 mm
Larghezza - 4 mm
Colore - Giallo
Confezione
1320 PZ
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
0 Kg CO₂-eq
EAN
8016692565538
Codice prodotto
CEM40140
Cod. produttore
40140
Produttore
CEM
Tipologia:
Altro
Diametro del cavo:
1.6...3.25 mm
Lunghezza:
12 mm
Larghezza:
4 mm
Colore:
Giallo
Stampa:
Senza
Materiale:
Plastica
Con etichetta:
no
Tipo di montaggio:
Aprire a spinta
Ttarghette Segnacavo MG-TDM-01. Materiale: Policarbonato, privo di Alogeni, autoestinguente cl. V0 (UL94); elevata resistenza meccanica ed eccellente stabilità dimensionale. Campo di temperatura da - 40°C a + 140°C. Colore: giallo. Dimensioni :4x12 mm
Un prodotto CEMBRE SPA
Scopri la serie CEMBRE SPA