pagina iniziale

CEMBRE SPA - CEM374111-0 ETIC.ALFAN. ANL PET AD. 175X199MM. TESTO - 374111-0

CEMBRE SPA
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Autoadesivo - sì

  • Dicitura - Con dicitura

  • Colore - Giallo

  • Lunghezza - 175 mm

  • Trasparente - no

Confezione

  • 5 PZ

EAN

8016692923918

Codice prodotto

CEM374111-0

Cod. produttore

374111-0

Produttore

CEM

Autoadesivo:

sì

Dicitura:

Con dicitura

Colore:

Giallo

Lunghezza:

175 mm

Trasparente:

no

Larghezza:

99 mm

Magnetico:

no

ETICHETTA ALFANUMERICA IN POLIESTERE, 175X99mm, GIALLO, CON STAMPA NERA NUMERO "0"