CEMBRE SPA - CEM374109-2 ETIC.ALFAN.ANL IN PET ADES.99X56 MM.TEST - 374109-2

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Autoadesivo - sì
Dicitura - Con dicitura
Colore - Giallo
Lunghezza - 99 mm
Trasparente - no
Confezione
15 PZ
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
0,03 Kg CO₂-eq
EAN
8016692467016
Codice prodotto
CEM374109-2
Cod. produttore
374109-2
Produttore
CEM
Autoadesivo:
sì
Dicitura:
Con dicitura
Colore:
Giallo
Lunghezza:
99 mm
Trasparente:
no
Larghezza:
56 mm
Magnetico:
no
Altezza:
0.1 mm
Marchio CEMBRE modello ETIC.ALFAN.ANL IN PET ADES.99X56 MM.TEST.. Materiale di identificazione


