CEMBRE SPA - CEM374108-08 ETIC.ALFAN.ANL IN PET ADES.60X68MM.TESTO - 374108-08

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Autoadesivo - sì
Dicitura - Con dicitura
Colore - Giallo
Lunghezza - 60 mm
Trasparente - no
Confezione
25 PZ
EAN
8016692501857
Codice prodotto
CEM374108-08
Cod. produttore
374108-08
Produttore
CEM
Autoadesivo:
sì
Dicitura:
Con dicitura
Colore:
Giallo
Lunghezza:
60 mm
Trasparente:
no
Larghezza:
68 mm
Magnetico:
no
Altezza:
68 mm
ETICHETTE ALFANUMERICHE IN VINILE


