pagina iniziale

CEMBRE SPA - CEM374108-07 ETIC.ALFAN.ANL IN PET ADES.60X68MM.TESTO - 374108-07

CEMBRE SPA
copiacopia
CEMBRE SPA - CEM374108-07 ETIC.ALFAN.ANL IN PET ADES.60X68MM.TESTO

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Autoadesivo -

  • Dicitura - Con dicitura

  • Colore - Giallo

  • Lunghezza - 60 mm

  • Trasparente - no

Confezione

  • 25 PZ

EAN

8016692501833

Codice prodotto

CEM374108-07

Cod. produttore

374108-07

Produttore

CEM

Autoadesivo:

Dicitura:

Con dicitura

Colore:

Giallo

Lunghezza:

60 mm

Trasparente:

no

Larghezza:

68 mm

Magnetico:

no

Altezza:

68 mm

ETICHETTE ALFANUMERICHE IN VINILE