pagina iniziale

CEMBRE SPA - CEM374107-1 ETIC.ALFAN.ANL IN PET ADES.38X22 MM.TEST - 374107-1

CEMBRE SPA
copiacopia
CEMBRE SPA - CEM374107-1 ETIC.ALFAN.ANL IN PET ADES.38X22 MM.TEST

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Autoadesivo -

  • Dicitura - Con dicitura

  • Colore - Giallo

  • Lunghezza - 38 mm

  • Trasparente - no

Confezione

  • 80 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

0,03 Kg CO₂-eq

Stima Sonepar

EAN

8016692456874

Codice prodotto

CEM374107-1

Cod. produttore

374107-1

Produttore

CEM

Autoadesivo:

Dicitura:

Con dicitura

Colore:

Giallo

Lunghezza:

38 mm

Trasparente:

no

Larghezza:

22 mm

Magnetico:

no

Altezza:

0.1 mm

ETICHETTE ALFANUMERICHE IN VINILE