pagina iniziale

CEMBRE SPA - CEM374106-1 ETIC.ALFAN.ANL IN PET ADES.25X16 MM.TEST - 374106-1

CEMBRE SPA
copiacopia
CEMBRE SPA - CEM374106-1 ETIC.ALFAN.ANL IN PET ADES.25X16 MM.TEST

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Autoadesivo -

  • Dicitura - Con dicitura

  • Colore - Giallo

  • Lunghezza - 25 mm

  • Trasparente - no

Confezione

  • 120 PZ

EAN

8016692479231

Codice prodotto

CEM374106-1

Cod. produttore

374106-1

Produttore

CEM

Autoadesivo:

Dicitura:

Con dicitura

Colore:

Giallo

Lunghezza:

25 mm

Trasparente:

no

Larghezza:

16 mm

Magnetico:

no

Altezza:

0.1 mm

ETICHETTE ALFANUMERICHE IN VINILE