pagina iniziale

CEMBRE SPA - CEM374103-2 ETIC.ALFAN.ANL IN PET ADES.15X10 MM.TEST - 374103-2

CEMBRE SPA
copiacopia
CEMBRE SPA - CEM374103-2 ETIC.ALFAN.ANL IN PET ADES.15X10 MM.TEST

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Autoadesivo -

  • Dicitura - Con dicitura

  • Colore - Giallo

  • Lunghezza - 15 mm

  • Trasparente - no

Confezione

  • 280 PZ

EAN

8016692481104

Codice prodotto

CEM374103-2

Cod. produttore

374103-2

Produttore

CEM

Autoadesivo:

Dicitura:

Con dicitura

Colore:

Giallo

Lunghezza:

15 mm

Trasparente:

no

Larghezza:

10 mm

Magnetico:

no

Altezza:

0.1 mm

ETICHETTE