CEMBRE SPA - CEM374103-1 ETIC.ALFAN.ANL IN PET ADES.15X10 MM.TEST - 374103-1

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Autoadesivo - sì
Dicitura - Con dicitura
Colore - Giallo
Lunghezza - 15 mm
Trasparente - no
Confezione
280 PZ
EAN
8016692481081
Codice prodotto
CEM374103-1
Cod. produttore
374103-1
Produttore
CEM
Autoadesivo:
sì
Dicitura:
Con dicitura
Colore:
Giallo
Lunghezza:
15 mm
Trasparente:
no
Larghezza:
10 mm
Magnetico:
no
Altezza:
0.1 mm
ETICHETTE


