CEMBRE SPA - CEM374102-T ETICH.ALFAN.ANL IN PET ADES.13X9 MM.TEST - 374102-T

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Autoadesivo - sì
Dicitura - Con dicitura
Colore - Giallo
Trasparente - no
Magnetico - no
Confezione
450 PZ
EAN
8016692488332
Codice prodotto
CEM374102-T
Cod. produttore
374102-T
Produttore
CEM
Autoadesivo:
sì
Dicitura:
Con dicitura
Colore:
Giallo
Trasparente:
no
Magnetico:
no
Lunghezza:
13 mm
Larghezza:
9 mm
A richiesta le etichette sono fornibili con qualsiasi combinazione numerica ed alfanumerica, anche progressiva.


