CEMBRE SPA - CEM374102-D ETICH.ALFAN.ANL IN PET ADES.13X9 MM.TEST - 374102-D

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Autoadesivo - sì
Dicitura - Con dicitura
Colore - Giallo
Lunghezza - 13 mm
Trasparente - no
Confezione
450 PZ
EAN
8016692488172
Codice prodotto
CEM374102-D
Cod. produttore
374102-D
Produttore
CEM
Autoadesivo:
sì
Dicitura:
Con dicitura
Colore:
Giallo
Lunghezza:
13 mm
Trasparente:
no
Larghezza:
9 mm
Magnetico:
no
ETICHETTE ALFANUMERICHE IN VINILE


