CEMBRE SPA - CEM374102-A ETICH.ALFAN.ANL IN PET ADES.13X9 MM.TEST - 374102-A

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Autoadesivo - sì
Dicitura - Con dicitura
Colore - Giallo
Lunghezza - 13 mm
Trasparente - no
Confezione
450 PZ
EAN
8016692488110
Codice prodotto
CEM374102-A
Cod. produttore
374102-A
Produttore
CEM
Autoadesivo:
sì
Dicitura:
Con dicitura
Colore:
Giallo
Lunghezza:
13 mm
Trasparente:
no
Larghezza:
9 mm
Magnetico:
no
A richiesta le etichette sono fornibili con qualsiasi combinazione numerica ed alfanumerica, anche progressiva.


