CEMBRE SPA - CEM374101-8 ETICH.ALFANUM.ANL PET ADES. 10X6 MM.TEST - 374101-8

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Autoadesivo - sì
Dicitura - Con dicitura
Colore - Giallo
Lunghezza - 10 mm
Trasparente - no
Confezione
500 PZ
EAN
8016692457192
Codice prodotto
CEM374101-8
Cod. produttore
374101-8
Produttore
CEM
Autoadesivo:
sì
Dicitura:
Con dicitura
Colore:
Giallo
Lunghezza:
10 mm
Trasparente:
no
Larghezza:
6 mm
Magnetico:
no
Altezza:
0.1 mm
ETICHETTE ALFANUMERICHE IN VINILE


