pagina iniziale

CEMBRE SPA - CEM374101-2 ETICH.ALFANUM.ANL PET ADES. 10X6 MM.TEST - 374101-2

CEMBRE SPA
copiacopia
CEMBRE SPA - CEM374101-2 ETICH.ALFANUM.ANL PET ADES. 10X6 MM.TEST

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Autoadesivo - sì

  • Dicitura - Con dicitura

  • Colore - Giallo

  • Lunghezza - 10 mm

  • Trasparente - no

Confezione

  • 500 PZ

EAN

8016692456461

Codice prodotto

CEM374101-2

Cod. produttore

374101-2

Produttore

CEM

Autoadesivo:

sì

Dicitura:

Con dicitura

Colore:

Giallo

Lunghezza:

10 mm

Trasparente:

no

Larghezza:

6 mm

Magnetico:

no

ETICHETTE ALFANUMERICHE IN VINILE