CEMBRE SPA - CEM37290 TARGH.TAP-ROLL BIANCO 15X27MM IN PVC RIG - 37290

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Autoadesivo - no
Dicitura - Senza dicitura
Colore - Bianco
Lunghezza - 27 mm
Trasparente - no
Confezione
3200 PZ
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
0,03 Kg CO₂-eq
EAN
8051316008565
Codice prodotto
CEM37290
Cod. produttore
37290
Produttore
CEM
Autoadesivo:
no
Dicitura:
Senza dicitura
Colore:
Bianco
Lunghezza:
27 mm
Trasparente:
no
Larghezza:
0.3 mm
Magnetico:
no
Altezza:
15 mm
Targhette per cavi e componenti, prefustellate, in pvc rigido


