CEMBRE SPA - CEM3552HT052 ETICH.AVVERTIMENTO WST-PDY 74X52MM.+TEST - 3552HT052

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Materiale - Plastica
Colore - Giallo
Con simbolo di avviso/segnalazione - sì
Con testo di avviso/segnalazione - sì
Tipo di montaggio - Parete
Confezione
10 PZ
EAN
8016692898445
Codice prodotto
CEM3552HT052
Cod. produttore
3552HT052
Produttore
CEM
Materiale:
Plastica
Colore:
Giallo
Con simbolo di avviso/segnalazione:
sì
Con testo di avviso/segnalazione:
sì
Tipo di montaggio:
Parete
Qualità del materiale:
Altro
Resistente all'acqua:
no
Larghezza:
52 mm
Altezza:
74 mm
Spessore:
0.1 mm
Persistente:
sì


