pagina iniziale

CEMBRE SPA - CEM35202N PORTA-TARGA PLA QUADRO 17X52 ADESIVO NER - 35202N

CEMBRE SPA
copiacopia
CEMBRE SPA - CEM35202N PORTA-TARGA PLA QUADRO 17X52 ADESIVO NER

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipologia - Pannello

  • Larghezza - 52 mm

  • Altezza - 17 mm

  • Posizione di montaggio - Porta

  • Materiale - Plastica

Confezione

  • 100 PZ

EAN

8016692593036

Codice prodotto

CEM35202N

Cod. produttore

35202N

Produttore

CEM

Tipologia:

Pannello

Larghezza:

52 mm

Altezza:

17 mm

Posizione di montaggio:

Porta

Materiale:

Plastica

Colore:

Nero

I portatarghe quadro PRL identificano pulsanti e altri componenti. Il fissaggio avviene mediante rivetto o attacco adesivo. Materiale Policarbonato autoestinguente cl. V0 (UL 94).