pagina iniziale

CEMBRE SPA - CEM32995 TARG. MG-SPM-11 32995 (7X12 WH) - 32995

CEMBRE SPA
copiacopia
CEMBRE SPA - CEM32995 TARG. MG-SPM-11 32995 (7X12 WH)

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Autoadesivo - no

  • Dicitura - Senza dicitura

  • Colore - Bianco

  • Lunghezza - 12 mm

  • Trasparente - no

Confezione

  • 720 PZ

EAN

8051316059543

Codice prodotto

CEM32995

Cod. produttore

32995

Produttore

CEM

Autoadesivo:

no

Dicitura:

Senza dicitura

Colore:

Bianco

Lunghezza:

12 mm

Trasparente:

no

Magnetico:

no

Altezza:

7 mm

Le targhette MG-SPM consentono di identificare diversi tipi di componenti. L?innesto sui componenti avviene a pressione negli appositi spazi.