CEMBRE SPA - CEM32895 TARG.MG-SPM-09 BIANCO X MURRELEKTRONIK 8 - 32895

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Autoadesivo - no
Dicitura - Senza dicitura
Colore - Bianco
Lunghezza - 20 mm
Trasparente - no
Confezione
360 PZ
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
0,03 Kg CO₂-eq
EAN
8016692829692
Codice prodotto
CEM32895
Cod. produttore
32895
Produttore
CEM
Autoadesivo:
no
Dicitura:
Senza dicitura
Colore:
Bianco
Lunghezza:
20 mm
Trasparente:
no
Larghezza:
0.5 mm
Magnetico:
no
Altezza:
9 mm
TARGHETTE PER CONTATTORI E COMPONENTI


