pagina iniziale

CEMBRE SPA - CEM2A60-2M14 CAP.COLLET.LUNGO SEZ.300MMQ 2 FORI VITE - 2A60-2M14

CEMBRE SPA
copiacopia
CEMBRE SPA - CEM2A60-2M14 CAP.COLLET.LUNGO SEZ.300MMQ 2 FORI VITE

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Forma della flangia - Forma anulare

  • Angolo di raccordo - 180° (orizzontale)

  • Sezione nominale - 300 mm²

  • Misura filettatura di collegamento metrica - 14

  • Esecuzione stretta della flangia - no

Confezione

  • 5 PZ

EAN

8016692750897

Codice prodotto

CEM2A60-2M14

Cod. produttore

2A60-2M14

Produttore

CEM

Forma della flangia:

Forma anulare

Angolo di raccordo:

180° (orizzontale)

Sezione nominale:

300 mm²

Misura filettatura di collegamento metrica:

14

Esecuzione stretta della flangia:

no

Isolato:

no

Materiale:

Rame

Con foro di visione:

no

Adatto per conduttore multifilare:

sì

Adatto per conduttore a filo sottile:

sì

Protezione della superficie:

Stagnato

Numero di fori di fissaggio:

2

Dimensioni AWG:

500 kcmil

Capicorda tubolare per conduttori in rame tipo/ modello Cembre 2A60-2M14 - CAP.COLLET.LUNGO SEZ.300MMQ 2 FORI VITE