pagina iniziale

CEMBRE SPA - CEM2A37-2M12 CAPIC.CU BT SEZ.185MMQ 2XDIAM.12MM C/L - 2A37-2M12

CEMBRE SPA
copiacopia
CEMBRE SPA - CEM2A37-2M12 CAPIC.CU BT SEZ.185MMQ 2XDIAM.12MM C/L

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Forma della flangia - Forma anulare

  • Angolo di raccordo - 180° (orizzontale)

  • Sezione nominale - 185 mm²

  • Misura filettatura di collegamento metrica - 12

  • Esecuzione stretta della flangia - no

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8016692752679

Codice prodotto

CEM2A37-2M12

Cod. produttore

2A37-2M12

Produttore

CEM

Forma della flangia:

Forma anulare

Angolo di raccordo:

180° (orizzontale)

Sezione nominale:

185 mm²

Misura filettatura di collegamento metrica:

12

Esecuzione stretta della flangia:

no

Isolato:

no

Materiale:

Rame

Con foro di visione:

no

Adatto per conduttore multifilare:

Adatto per conduttore a filo sottile:

Protezione della superficie:

Stagnato

Numero di fori di fissaggio:

2

Dimensioni AWG:

300 kcmil

Capicorda tubolare per conduttori in rame tipo/ modello Cembre 2A37-2M12 - CAPIC.CU BT SEZ.185MMQ 2XDIAM.12MM C L