pagina iniziale

CEMBRE SPA - CEM2A30-M20 CAPOCORDA COLLETTO LUNGO SEZ.150MMQ VITE - 2A30-M20

CEMBRE SPA
copiacopia
CEMBRE SPA - CEM2A30-M20 CAPOCORDA COLLETTO LUNGO SEZ.150MMQ VITE

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Forma della flangia - Forma anulare

  • Angolo di raccordo - 180° (orizzontale)

  • Sezione nominale - 150 mm²

  • Misura filettatura di collegamento metrica - 20

  • Esecuzione stretta della flangia - no

Confezione

  • 15 PZ

EAN

8016692040240

Codice prodotto

CEM2A30-M20

Cod. produttore

2A30-M20

Produttore

CEM

Forma della flangia:

Forma anulare

Angolo di raccordo:

180° (orizzontale)

Sezione nominale:

150 mm²

Misura filettatura di collegamento metrica:

20

Esecuzione stretta della flangia:

no

Isolato:

no

Materiale:

Rame

Con foro di visione:

no

Adatto per conduttore multifilare:

sì

Adatto per conduttore a filo sottile:

sì

Protezione della superficie:

Stagnato

Numero di fori di fissaggio:

1

Dimensioni AWG:

250 kcmil

Marchio CEMBRE modello CAPOCORDA COLLETTO LUNGO SEZ.150MMQ VITE.. Capicorda tubolare per conduttori in rame