CEMBRE SPA - CEM29907 ETICH.DI SICUREZZA MG-SAT-D BIANCO 15X49 - 29907

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Autoadesivo - sì
Dicitura - Senza dicitura
Colore - Bianco
Trasparente - no
Magnetico - no
Confezione
700 PZ
EAN
8016692565422
Codice prodotto
CEM29907
Cod. produttore
29907
Produttore
CEM
Autoadesivo:
sì
Dicitura:
Senza dicitura
Colore:
Bianco
Trasparente:
no
Magnetico:
no
Lunghezza:
49 mm
Altezza:
15 mm
Marchio CEMBRE modello ETICH.DI SICUREZZA MG-SAT-D BIANCO 15X49.. Materiale di identificazione


