CEMBRE SPA - CEM29001 ETICH.DI SICUREZZA MG-SAT-V BIANCO 24X38 - 29001

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Autoadesivo - sì
Dicitura - Senza dicitura
Colore - Bianco
Lunghezza - 38 mm
Trasparente - no
Confezione
300 PZ
EAN
8016692481791
Codice prodotto
CEM29001
Cod. produttore
29001
Produttore
CEM
Autoadesivo:
sì
Dicitura:
Senza dicitura
Colore:
Bianco
Lunghezza:
38 mm
Trasparente:
no
Magnetico:
no
Altezza:
24 mm
ETICHETTE DI SICUREZZA


