pagina iniziale

CEMBRE SPA - CEM268100-F ETICH.VS-I81 PER IMP.ELETTR.65X131 FRANC - 268100-F

CEMBRE SPA
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Materiale - Plastica

  • Colore - Bianco

  • Con simbolo di avviso/segnalazione - sì

  • Con testo di avviso/segnalazione - sì

  • Tipo di montaggio - Parete

Confezione

  • 10 PZ

EAN

8016692405681

Codice prodotto

CEM268100-F

Cod. produttore

268100-F

Produttore

CEM

Materiale:

Plastica

Colore:

Bianco

Con simbolo di avviso/segnalazione:

sì

Con testo di avviso/segnalazione:

sì

Tipo di montaggio:

Parete

Qualità del materiale:

Altro

Resistente all'acqua:

no

Larghezza:

131 mm

Altezza:

65 mm

Spessore:

0.1 mm

Persistente:

sì

Etichetta adesiva per impianti elettrici, divieto lavori su apparecchiature elettriche sotto tensione