pagina iniziale

CEMBRE SPA - CEM2653HT039-GB ETICH.AVV.WST-LAY DIM.37X74 + TESTO INGL - 2653HT039-GB

CEMBRE SPA
copiacopia
CEMBRE SPA - CEM2653HT039-GB ETICH.AVV.WST-LAY DIM.37X74 + TESTO INGL

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Materiale - Plastica

  • Colore - Giallo

  • Con simbolo di avviso/segnalazione - sì

  • Con testo di avviso/segnalazione - sì

  • Tipo di montaggio - Parete

Confezione

  • 15 PZ

EAN

8016692496702

Codice prodotto

CEM2653HT039-GB

Cod. produttore

2653HT039-GB

Produttore

CEM

Materiale:

Plastica

Colore:

Giallo

Con simbolo di avviso/segnalazione:

sì

Con testo di avviso/segnalazione:

sì

Tipo di montaggio:

Parete

Qualità del materiale:

Altro

Resistente all'acqua:

no

Larghezza:

74 mm

Altezza:

37 mm

Spessore:

0.1 mm

Persistente:

sì

Con materiale di fissaggio:

sì

Marchio CEMBRE modello ETICH.AVV.WST-LAY DIM.37X74 TESTO INGL.. Segnale di indicazione / pericolo