pagina iniziale

CEMBRE SPA - CEM25109-U1 STRISCE SEGNACAVO ANS 8X65 MM. SIGLA U1 - 25109-U1

CEMBRE SPA
copiacopia
CEMBRE SPA - CEM25109-U1 STRISCE SEGNACAVO ANS 8X65 MM. SIGLA U1

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Autoadesivo -

  • Dicitura - Con dicitura

  • Colore - Bianco

  • Lunghezza - 65 mm

  • Trasparente - no

Confezione

  • 300 PZ

EAN

8016692499550

Codice prodotto

CEM25109-U1

Cod. produttore

25109-U1

Produttore

CEM

Autoadesivo:

Dicitura:

Con dicitura

Colore:

Bianco

Lunghezza:

65 mm

Trasparente:

no

Larghezza:

8 mm

Magnetico:

no

Strisce adesive segnacavo bianche adatte per la siglatura di cavi, isolati e non isolati all?interno di canalizzazioni, quadri, cassette di derivazione o a bordo macchina. Grazie alla buona resistenza al calore sono impiegate nelle fasi di lavorazione dei motori elettrici per l?identificazione dell?inizio e della fine degli avvolgimenti. Resistono infatti alle temperature che si sviluppano all?interno dei forni utilizzati per l?essiccazione delle resine isolanti di statori o rotori.