pagina iniziale

CEMBRE SPA - CEM2454HT073 ETICH. AVVERTIMENTO WST-LSY 52X105MM.+TE - 2454HT073

CEMBRE SPA
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Materiale - Plastica

  • Colore - Giallo

  • Con simbolo di avviso/segnalazione -

  • Con testo di avviso/segnalazione -

  • Tipo di montaggio - Parete

Confezione

  • 10 PZ

EAN

8016692898377

Codice prodotto

CEM2454HT073

Cod. produttore

2454HT073

Produttore

CEM

Materiale:

Plastica

Colore:

Giallo

Con simbolo di avviso/segnalazione:

Con testo di avviso/segnalazione:

Tipo di montaggio:

Parete

Qualità del materiale:

Altro

Resistente all'acqua:

no

Larghezza:

105 mm

Altezza:

52 mm

Spessore:

0.1 mm

Persistente:

Composte dai simboli di avvertimento (WS) e con possibile integrazione di testo informativo (WST). Disponibili in formati diversi, permettono di segnalare in modo dettagliato ed efficace apparecchiature, macchinari ed impianti. Ilformato con testo e disponibile a richiesta in altre lingue