SCAME PARRE - PRESA ADVANCE 2 2P+T 32A 6H IP67 C/DIN 568.3283 - 568.3283

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
intensità di corrente IEC - 32 A
numero di poli - 3
tensione secondo EN 60309-2 - 200-250 V (50+60 Hz) blu
interruttore - bloccaggio meccanico
esecuzione dell’interruttore - contatti ausiliari
Confezione
1 PZ
EAN
8001636161938
Codice prodotto
SE568.3283
Cod. produttore
568.3283
Produttore
SCA568.3283
intensità di corrente IEC:
32 A
numero di poli:
3
tensione secondo EN 60309-2:
200-250 V (50+60 Hz) blu
interruttore:
bloccaggio meccanico
esecuzione dell’interruttore:
contatti ausiliari
posizione ora:
6 h
colore identificativo:
blu
grado di protezione (IP):
IP67
con interruttore differenziale:
No
spazi vuoti su guida portante:
Sì
Attacco Lampada:
plastica
protezione:
senza
materiale di contatto:
CuZn
esecuzione militare:
No


