pagina iniziale

CEMBRE SPA - CEM23127- ELEMENTO DI SIGL.PMP-30 - VIOLA - 23127-

CEMBRE SPA
copiacopia
CEMBRE SPA - CEM23127- ELEMENTO DI SIGL.PMP-30 - VIOLA

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 500 PZ

EAN

8016692271675

Codice prodotto

CEM23127-

Cod. produttore

23127-

Produttore

CEM

L?utilizzo degli elementi di siglatura PMP-30 e estremamente semplice: la sigla si compone con gli appositi utensili e si introduce direttamente nella finestra dei tubetti PM. Una volta introdotti, gli elementi rimangono protetti dal tubetto che li rendeinattaccabili da acqua, alcool, sostanze acide, alcaline e da numerosi solventi. La finestra di inserimento permette di introdurre gli elementi anche in tubetti gia montati su cavi cablati; al tempo stesso e possibile effettuare correzioni senza intervenire sul cablaggio. Gli elementi di siglatura sono disponibili nei colori bianco e giallo, con stampa delle sigle in nero, e colorati, secondo il codice internazionale previsto dalla norma IEC 757. In questo caso la stampa delle sigle puo essere bianca o nera, come evidenziato di seguito.