pagina iniziale

CEMBRE SPA - CEM211303-BULK ET.PS-TA-VIET.TOC.TENS.PRESENTE-100MM.BU - 211303-BULK

CEMBRE SPA
copiacopia
CEMBRE SPA - CEM211303-BULK ET.PS-TA-VIET.TOC.TENS.PRESENTE-100MM.BU

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Materiale - Plastica

  • Colore - Rosso

  • Con simbolo di avviso/segnalazione -

  • Con testo di avviso/segnalazione - no

  • Tipo di montaggio - Parete

Confezione

  • 500 PZ

EAN

8016692628745

Codice prodotto

CEM211303-BULK

Cod. produttore

211303-BULK

Produttore

CEM

Materiale:

Plastica

Colore:

Rosso

Con simbolo di avviso/segnalazione:

Con testo di avviso/segnalazione:

no

Tipo di montaggio:

Parete

Qualità del materiale:

Altro

Resistente all'acqua:

no

Diametro:

100 mm

Spessore:

0.1 mm

Persistente:

Composte dai simboli di divieto (PS) e con possibile integrazione di testo informativo (PST). Disponibili in formati diversi, permettono di segnalare in modo dettagliato ed efficace apparecchiature, macchinari ed impianti. Il formato con testo e disponibile a richiesta in altre lingue.