pagina iniziale

CEMBRE SPA - CEM204802 ETICH.AVVER.WS-ST VAPORE ACQUEO 50 MM. - 204802

CEMBRE SPA
copiacopia
CEMBRE SPA - CEM204802 ETICH.AVVER.WS-ST VAPORE ACQUEO 50 MM.

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Colore - Giallo

  • Con simbolo di avviso/segnalazione - sì

  • Con testo di avviso/segnalazione - no

  • Tipo di montaggio - Parete

  • Qualità del materiale - Altro

Confezione

  • 50 PZ

EAN

8016692897523

Codice prodotto

CEM204802

Cod. produttore

204802

Produttore

CEM

Colore:

Giallo

Con simbolo di avviso/segnalazione:

sì

Con testo di avviso/segnalazione:

no

Tipo di montaggio:

Parete

Qualità del materiale:

Altro

Resistente all'acqua:

no

Larghezza:

50 mm

Spessore:

0.1 mm

Persistente:

sì

Etichetta adesiva di avvertimento ws-st, simbolo vapore acqueo