pagina iniziale

CEMBRE SPA - CEM204501-E ET.WSE EMERG.X PULS.22,5MM-DIM.80 SPAGNO - 204501-E

CEMBRE SPA
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Materiale - Plastica

  • Colore - Giallo

  • Con simbolo di avviso/segnalazione - sì

  • Con testo di avviso/segnalazione - sì

  • Tipo di montaggio - Parete

Confezione

  • 10 PZ

EAN

8016692761961

Codice prodotto

CEM204501-E

Cod. produttore

204501-E

Produttore

CEM

Materiale:

Plastica

Colore:

Giallo

Con simbolo di avviso/segnalazione:

sì

Con testo di avviso/segnalazione:

sì

Tipo di montaggio:

Parete

Qualità del materiale:

Altro

Resistente all'acqua:

no

Diametro:

80 mm

Spessore:

0.1 mm

Persistente:

sì

Etichetta adesiva di avvertimento