CEMBRE SPA - CEM204402 ETICH.AVV.WS-ESD ELETTRICITA STATICA 25 - 204402

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Materiale - Plastica
Qualità del materiale - Altro
Resistente all'acqua - no
Con simbolo di avviso/segnalazione - sì
Con testo di avviso/segnalazione - no
Confezione
240 PZ
EAN
8016692822921
Codice prodotto
CEM204402
Cod. produttore
204402
Produttore
CEM
Materiale:
Plastica
Qualità del materiale:
Altro
Resistente all'acqua:
no
Con simbolo di avviso/segnalazione:
sì
Con testo di avviso/segnalazione:
no
Larghezza:
25 mm
Spessore:
0.1 mm
Colore:
Giallo
Persistente:
sì
Tipo di montaggio:
Parete


