pagina iniziale

CEMBRE SPA - CEM204003 ETICH.AVV.WS-HTP-TENSIONE ELETTRICA- 105 - 204003

CEMBRE SPA
copiacopia
CEMBRE SPA - CEM204003 ETICH.AVV.WS-HTP-TENSIONE ELETTRICA- 105

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Materiale - Plastica

  • Colore - Giallo

  • Con simbolo di avviso/segnalazione - sì

  • Con testo di avviso/segnalazione - no

  • Tipo di montaggio - Parete

Confezione

  • 10 PZ

EAN

8016692345659

Codice prodotto

CEM204003

Cod. produttore

204003

Produttore

CEM

Materiale:

Plastica

Colore:

Giallo

Con simbolo di avviso/segnalazione:

sì

Con testo di avviso/segnalazione:

no

Tipo di montaggio:

Parete

Qualità del materiale:

Altro

Resistente all'acqua:

no

Larghezza:

37 mm

Altezza:

74 mm

Spessore:

0.1 mm

Persistente:

sì

Con materiale di fissaggio:

sì

Tensione elettrica