pagina iniziale

CEMBRE SPA - CEM202804 ETICH.AVV.WS-CH ATTENZIONE ALLE MANI 150 - 202804

CEMBRE SPA
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Materiale - Plastica

  • Colore - Giallo

  • Con simbolo di avviso/segnalazione - sì

  • Con testo di avviso/segnalazione - no

  • Tipo di montaggio - Parete

Confezione

  • 10 PZ

EAN

8016692896939

Codice prodotto

CEM202804

Cod. produttore

202804

Produttore

CEM

Materiale:

Plastica

Colore:

Giallo

Con simbolo di avviso/segnalazione:

sì

Con testo di avviso/segnalazione:

no

Tipo di montaggio:

Parete

Qualità del materiale:

Altro

Resistente all'acqua:

no

Larghezza:

150 mm

Spessore:

0.1 mm

Persistente:

sì

ETICHETTA ADESIVA DI AVVERTIMENTO WS-CH, SIMBOLO ATTENZIONE ALLE MANI, DIMENSIONE 150mm