CEMBRE SPA - CEM202802-BULK ETICH.WS-CH-ATTENZ.ALLE MANI- 50MM.BULK - 202802-BULK

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Materiale - Plastica
Qualità del materiale - Altro
Resistente all'acqua - no
Con simbolo di avviso/segnalazione - sì
Con testo di avviso/segnalazione - no
Confezione
900 PZ
EAN
8016692629209
Codice prodotto
CEM202802-BULK
Cod. produttore
202802-BULK
Produttore
CEM
Materiale:
Plastica
Qualità del materiale:
Altro
Resistente all'acqua:
no
Con simbolo di avviso/segnalazione:
sì
Con testo di avviso/segnalazione:
no
Spessore:
0.1 mm
Con materiale di fissaggio:
sì
Colore:
Giallo
Persistente:
sì
Tipo di montaggio:
Parete


