CEMBRE SPA - CEM201201-BULK ETICH.WS-HS-ALTA TEMPERATURA- 25MM.BULK - 201201-BULK

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Materiale - Plastica
Colore - Giallo
Con simbolo di avviso/segnalazione - sì
Con testo di avviso/segnalazione - no
Tipo di montaggio - Parete
Confezione
1200 PZ
EAN
8016692629261
Codice prodotto
CEM201201-BULK
Cod. produttore
201201-BULK
Produttore
CEM
Materiale:
Plastica
Colore:
Giallo
Con simbolo di avviso/segnalazione:
sì
Con testo di avviso/segnalazione:
no
Tipo di montaggio:
Parete
Qualità del materiale:
Altro
Resistente all'acqua:
no
Larghezza:
25 mm
Spessore:
0.1 mm
Persistente:
sì


