CEMBRE SPA - CEM200104 ETICH.AVVERT.WS-HT -TENSIONE ELETTR.- 15 - 200104

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Materiale - Plastica
Colore - Giallo
Con simbolo di avviso/segnalazione - sì
Con testo di avviso/segnalazione - no
Tipo di montaggio - Parete
Confezione
10 PZ
EAN
8016692389639
Codice prodotto
CEM200104
Cod. produttore
200104
Produttore
CEM
Materiale:
Plastica
Colore:
Giallo
Con simbolo di avviso/segnalazione:
sì
Con testo di avviso/segnalazione:
no
Tipo di montaggio:
Parete
Qualità del materiale:
Altro
Resistente all'acqua:
no
Larghezza:
150 mm
Spessore:
0.1 mm
Persistente:
sì


