CEMBRE SPA - CEM18953-025 SEGNAC.KML135 AD.BIANCO 25X25 MAX.CAVO= - 18953-025

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Autoadesivo - sì
Dicitura - Senza dicitura
Colore - Bianco
Lunghezza - 25 mm
Trasparente - sì
Confezione
140 PZ
Impronta di carbonio del prodotto
0,04 Kg CO₂-eq
EAN
8016692342412
Codice prodotto
CEM18953-025
Cod. produttore
18953-025
Produttore
CEM
Autoadesivo:
sì
Dicitura:
Senza dicitura
Colore:
Bianco
Lunghezza:
25 mm
Trasparente:
sì
Larghezza:
0.2 mm
Magnetico:
no
Altezza:
135 mm


