CEMBRE SPA - CEM18951-015 SEGNAC.KML050 AD.BIANCO 15X15 MAX.CAVO= - 18951-015

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Autoadesivo - sì
Dicitura - Senza dicitura
Colore - Bianco
Lunghezza - 15 mm
Trasparente - sì
Confezione
600 PZ
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
0,03 Kg CO₂-eq
EAN
8016692341095
Codice prodotto
CEM18951-015
Cod. produttore
18951-015
Produttore
CEM
Autoadesivo:
sì
Dicitura:
Senza dicitura
Colore:
Bianco
Lunghezza:
15 mm
Trasparente:
sì
Larghezza:
0.2 mm
Magnetico:
no
Altezza:
50 mm


