pagina iniziale

CEMBRE SPA - CEM18651-012 SEGNAC.KML050 AD.AZZURRO 15X12 MAX.CAVO - 18651-012

CEMBRE SPA
copiacopia
CEMBRE SPA - CEM18651-012 SEGNAC.KML050 AD.AZZURRO 15X12 MAX.CAVO

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Autoadesivo -

  • Dicitura - Senza dicitura

  • Colore - Altro

  • Lunghezza - 12 mm

  • Trasparente -

Confezione

  • 750 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

0,03 Kg CO₂-eq

Stima Sonepar

EAN

8016692341071

Codice prodotto

CEM18651-012

Cod. produttore

18651-012

Produttore

CEM

Autoadesivo:

Dicitura:

Senza dicitura

Colore:

Altro

Lunghezza:

12 mm

Trasparente:

Larghezza:

0.2 mm

Magnetico:

no

Altezza:

50 mm