pagina iniziale

CEMBRE SPA - CEM18491 NASTRO 19MM NYLON FLESS.NERO SU GIALLO - 18491

CEMBRE SPA
copiacopia
CEMBRE SPA - CEM18491 NASTRO 19MM NYLON FLESS.NERO SU GIALLO

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Colore scritta - Nero

  • Colore nastro - Giallo

  • Larghezza della banda - 19 mm

  • Lunghezza nastro - 3.5 m

  • Resistente al calore - sì

Confezione

  • 5 PZ

EAN

8016692844268

Codice prodotto

CEM18491

Cod. produttore

18491

Produttore

CEM

Colore scritta:

Nero

Colore nastro:

Giallo

Larghezza della banda:

19 mm

Lunghezza nastro:

3.5 m

Resistente al calore:

sì

Marchio CEMBRE modello NASTRO 19MM NYLON FLESS.NERO SU GIALLO.. Nastro per etichettatrice